Spesifikasi
| Finishing | Glossy |
|---|---|
| Drying Time | 2-3Hours |
| Size (cc) | 50.0 |
| Theoretical Spread (m²/kg) | 10-12 (per layer) |
| Consistency Ford Cup #4 (at 30°C) | 150second |
| Solid Content (%) | 40-70 |
| Dry Layer Consistency (µm) | 75-100 |
| Hardening Time | 16-24Hours |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
Peringatan
Warna Cat yang tercantum di web kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya karena tergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan Model Number untuk pemilihan warna sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk cat tersebut.Warning
The Paint Color on the web maybe different from the original color. Colors may vary depending on your screen settings and resolution. Use the Model Number for color selection according to the color serial number on the paint product catalog.Fitur
Persiapan Pemakaian: - Bersihkan debu, kotoran, minyak dan cat yang terkelupas dari permukaan substrate. - Perbaiki kerusakan pada permukaan substrate kemudian amplas sampai rata dan bersihkan. - Untuk Kayu : Aplikasi Avian Loodmenie sebagai anti rayap. Tutup lubang bekas paku, retakan dll dengan Avian Plamir/Wood Filler. Bila perlu aplikasi Avian Dasar Putih untuk menutup pori-pori kayu supaya permukaan lebih halus dan sebagai warna dasar. Substrate siap diaplikasi top coat Avian. - Untuk metal/besi : Bersihkan karat dari permukaan dengan Avia Rust X (lihat aturan pakai). Beri primer Avian Yzermenie atau Avian Zinc Chromate sebagai anti karat. Cara Penggunaan: - Aduk terlebih dahulu sebelum digunakan. - Untuk aplikasi kuas/roll, encerkan Avian dengan 5 - 10% thinner Enamel atau encerkan sampai dengan max 50% untuk aplikasi spray. - Aplikasi 2 lapis cat Avian.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Avian%20High%20Gloss%20Enamel%2050cc%20(Cat%20Kayu%20dan%20Besi)/nqP103241854-3.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
