MOTUL Brake Fluid Factory Line (Cairan Rem)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Boiling PointDot 4
ColorAmber
Dry Boiling Point (°C)328
Size (ml)500
Viscosity (mm²/s)1698 (at -40 °C), 2.59 (at 100 °C)
Wet Boiling Point Temperature (°C)204

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Minyak rem 100% Sintetis Standards/Approvals : - FMVSS 116 DOT 3 & DOT 4 - Non Silicone Base, kompatibel dengan DOT 4 dan DOT 3 SAE J1703 - ISO 4925 (5.1, 4 & 3) - Wet Boiling Point 158°C - Dry Boiling Point 245°C
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai representative yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan