King Jim Map Dokumen Rezafesu U Clear F40P (Map File)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp489.900 - Rp499.900
Spesifikasi
SizeA4 (vertical type)
Pocket TypeType put from the top
Pockets40 (20 pieces)
Storage number (pictures)About 80
Height (mm)314
Depth (mm)15
MaterialSynthetic leather (PU), polyester
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait