King Jim Maguke - Scan (Vertical)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Width (mm)255
TypeVertical
MaterialPP film lamination cover
Back Width (mm)53
Height (mm)337
Load Capacity (kg)2
SizeA4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mug case pasted on the wall or desk with a magnet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan