King Jim Map Ordner Ring D Simplicio - S (Map File / Map Binder)

Rating:
100% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp77.900 - Rp87.900
Spesifikasi
Type2 hole D-ring file
Number of Holes2
Green Purchasing LawCompatible
SizeA4
Hole spacing (mm)80
Height (mm)307
MaterialBinding tool: Steel, Cover: PP Cover

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
652SP: index also easy-to-use D-ring binding device 653SP: the end of the document will abacus clean, turning easy D-ring type

Ulasan Produk