King Jim Map Jepit Shin Please (Map File)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Doo Ji thickness (mm)12
TypeLever file
Green Purchasing LawCompatible
Width (mm)241
Material (binding device)steel
SizeA4 vertical
Back Width (mm)17
Height (mm)307
MaterialPlay PP
Storage number120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drilling unnecessary and, sandwich only of Z-type binding tool. With a convenient cover pocket in the temporary storage of such materials. Replacement front piece wide back heading.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan