King Jim Map Jepit Shin Please Transparan (Map File)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Width (mm)17
Weight (g)128
Height (mm)307
Storage number (pictures)120
Doo Ji thickness (mm)12mm
Depth (mm)242
SizeA4 vertical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait