King Jim Map Ordner Save File (Map File / Map Binder)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
SizeA3 horizontal
Height (mm)314
Hole spacing (mm)80
Width (mm)437
Number of Holes2
ColorCover (gray) / disk tossed pattern color (red)
Green Purchasing LawCompatible
TypeLandscape

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
You save the document only file insertion and removal of the document was adopted a pipe type fastening tool can be smoothly. It is best to save the document file. The inside cover, convenient side indexed to match the color index.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan