King Jim Rezafesu Desk Mat

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp819.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Height (mm)28
Width (mm)475
Colorblack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Texture of chic leather will in harmony with the interior.
a smooth writing feeling, it does not remain also write mark. In the L-shaped stopper, firmly fixed to the desk.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait