King Jim Map Ordner Ring Feibarittsu (Map File / Map Binder)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Hole spacing (mm)80
Storage number (pictures)140
Number of Holes2 hole
TypeVertical
Back Width (mm)29
Height (mm)313
Kind of binding deviceRing
MaterialColor transparent PP
Material (binding device)metal
Ring inner diameter (mm)19
SizeA4 vertical
Width (mm)249

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Clear holder may enter as it is "multi-function two-stage pocket" is convenient for storage of small documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait