King Jim Super Hard Holder Transparent (With Gore) (Map)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Back Width (mm)Ten
Storage number (pictures)Copy paper: about 100
SizeA4 vertical
Height (mm)315
Width (mm)227
Cover MaterialColor transparent PP
Doo Ji thickness (mm)Ten

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A4 1/3 very compact because the size!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait