King Jim Clear File Patanto (Transparent)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp169.900
Spesifikasi
SizeA4 vertical
Height (mm)307
Cover MaterialPP
Pocket TypeType put from the top
Width (mm)242

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy to use without taking the place because can be wrapped cover is 360 degree

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait