King Jim Tepra Pro Tape Strong Adhesive Label (Black Characters on Blue)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
TypeStrong adhesive
Tape Width (mm)twenty four
CharacterBlack characters on a blue
Length (m)8
Tape text colorblack
Tape background colorGreen
TRUSCO Number828-0924

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PRO tape cartridge of "strong + cheap". Use strong adhesive material than ever before. Firmly stick them even where there is a curved surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan