King Jim Map Ordner Pipa Open King File G Vertikal (Map File / Map Binder)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Hole spacing (mm)80
Back Width (mm)66
Open and closeSingle door
TypeVertical
SizeA4
Colorgray
AccessoriesColor Index 1 set
Doo Ji thickness (mm)50
Green Purchasing LawCompatible
Height (mm)307
MaterialCover the core material: recycled paper. Pasting Cover: olefin material. Binding device: Steel
Number of Holes2 hole
Storage number500
Width (mm)243

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Convenient pipe type binding tool to document insertion and removal of the middle often. It replaced the entire surface of the back heading.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan