King Jim Guard Pocket File Color (Pelindung Dokumen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Height (mm)303
Width (mm)230
Number of Holes2
MaterialMade of PP
SizeA4 vertical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reinforcing tape pocket to prevent the hole out. Organize classification also possible in Tojikon to Thick file.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan