King Jim Transparent Pocket Economy Type 30 Holes Without Mount (Pelindung Dokumen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Green Purchasing LawCompatible
SizeA4 vertical
Sheet Thickness (mm)0.08
Material(Pocket) play PP
Number of Holes2-hole / 4 hole / 30 holes
Height (mm)300
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Economy price! Hole Broken difficult to seal processing use a lot. Type no mount that both sides can be confirmed of
material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan