King Jim Instruction Manual File Pocket 2-Stage Type 2 Hole (Kantong Penyimpan)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
ColorMilky white
Number of Holes2 hole
SizeA4 vertical
Sheet Thickness (mm)0.18
Height (mm)303
Width (mm)230
MaterialPP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Instruction manual file-pipe type two-stage pocket for the file type. Since
cleanups easy two-stage pocket, ideal for thin and small size of the instruction manual and accessories storage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan