King Jim Map Dokumen Slide-In

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp53.900
Spesifikasi
Width (mm)236
Hole spacing (mm)80
Back Width (mm)18
Storage number120 sheets (200 sheets maximum)
Number of Holes2 hole
Doo Ji thickness (mm)12
Height (mm)307
MaterialCover: Made Play PP . Binding device: resin
SizeA4 vertical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan