King Jim Designer Case 2-Fold

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp719.900
Spesifikasi
MaterialPP
Colorblack
Thickness (mm)34
Storage Width (mm)15
Load Capacity (kg)Five

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
2-fold type that can cope with large-format drawings.
2 fold type that can be stored without the curl and fold in large-format drawings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait