King Jim Skit Man Instruction Manual File (Economy Type)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp189.900
Spesifikasi
Thickness (mm)(Cover) 0.9
Width (mm)237
SizeA4 vertical
ColorMilky white
Cover MaterialPP
Height (mm)304
TypeVertical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Economy type of affordable price in the popular series!
diagonal of the half shape out in the pocket also comes with a smooth
mini pocket CD-ROM or warranty also housed together
tough gusseted pocket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan