King Jim Shin Please Business Card Holder Compact

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Material(Cover, pocket) play PP
Storage number (pictures)240
Width (mm)111
Height (mm)192
Pockets240
Green Purchasing LawCompatible
Back Width (mm)30
ColorBlue
Model 1 columns and three-stage

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Convenient compact business card holder to carry. Since
pocket welding-type, two-page spread and page turning easy. Business cards and card fell hard weft insertion type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan