King Jim Shin Please Carrying Case Grip Type (Transparent)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Width (mm)349
Height (mm)271 (grip +9)
SizeA4
MaterialPP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With a convenient grip type to carry. Is pulled up when it has in
grip, a grip that can be stored when faced. Even in a narrow space around desk, not a trick or Djemaa.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan