King Jim Map Ordner Ring D Shin Please Transparan (Map File / Map Binder)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp82.900 - Rp83.900
Spesifikasi
Storage number (pictures)320
Hole spacing (mm)80
SizeA4 vertical
Width (mm)259
Height (mm)307
Back Width (mm)46
Doo Ji thickness (mm)32
Kind of binding deviceD-ring
MaterialPP
Number of Holes2 hole
TypePotrait

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The index also easy-to-use D-ring binding device.
opening and closing of the binding tool will abacus clean the end of the D-ring
documents to open lightly the ring finger D ring. Smooth browsing and search.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan