King Jim Map L Replacement dengan Heading

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialPP
Height (mm)310
Width (mm)227 (heading mountain +15)
Sheet Thickness (mm)0.18
ColorMilky white
SizeA4 vertical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Reasonable heading with holder. With replacement heading
title can be entered. If housed in
box file effective filing is possible. Title is easy to see, it is useful for the classification and retrieval of documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan