King Jim Map L

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp68.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Height (mm)310
SizeA4 vertical
Sheet Thickness (mm)0.18
Width (mm)220
Body MaterialPlay PP
Green Purchasing LawCompatible

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Easy and convenient clear holder. 10 pack of color classification is also possible.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan