King Jim Clear File Color Base (B4 Vertical)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp539.900
Spesifikasi
MountYes
Height (mm)374
Width (mm)289
Material(Cover, pocket) play PP
Green Purchasing LawCompatible
Pocket TypeVertical cuttings
SizeB4 vertical

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Type put from the top pocket. Double-page spread, page Mekurigashi easily fixed (welding) formula. Surface is embossed reflection and stickiness of light is small (fine unevenness) processing of the pocket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan