King Jim Clear File Hikutasu ± Pocket For A Stick-Type (Without Mount)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp36.900 - Rp58.900
Spesifikasi
Number of Holes6 hole (Hikutasu +/- stick, type only)
Material(Pocket) play PP
Sheet Thickness (mm)0.045
Green Purchasing LawCompatible

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* size is a folded state spread pocket. (Except 7103P)
Feature
Hikutasu +/- stick-type only pocket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan