King Jim Map Ordner King File Ecology D'Occi (Map File / Map Binder)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp269.900
Spesifikasi
Hole spacing (mm)80
ColorGreen
SizeA4 vertical
Height (mm)307
AccessoriesColor Index 1 set
Eco Mark Certification Number4112029
Green Purchasing LawCompatible
Kind of binding deviceFacing formula
MaterialPlay PP
Number of Holes2 hole
TypePotrait
Width (mm)243

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Binding device and cover the definitive edition of the environmental specifications!
replacing the entire back heading Square pattern with

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan