King Jim Magazine Box File PP G (With Lid) (Tempat Dokumen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Green Purchasing LawCompatible
Colorgray
SizeA4 horizontal
Depth (mm)317
Width (mm)103
Body MaterialPlay PP
Height (mm)245
Storage Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Strong and reasonable lid with a "G box PP". With a lid to protect documents dust from, such as in
.
with back heading paper Square pattern double-sided printing to help systematic classification and organized.
durable PP made of prefabricat

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan