King Jim Map Dokumen Plastik King Holder Model Amplop denganGore

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialCover / PP
Green Purchasing LawCompatible
Height (mm)303
Number of Holes2 hole
Back Width (mm)Ten
StandardLaw on Promoting Green Purchasing
SizeA4 vertical
Width (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
King Files in snug, firmly keep the documents because it is with a lid!
vertical feed

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan