King Jim Clear File Color Base (A4 Vertical)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp429.900
Spesifikasi
Pocket TypeVertical cuttings
Green Purchasing LawCompatible
MountYes
Width (mm)242
SizeA4 vertical
Height (mm)307
Material(Cover, pocket) play PP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Type put from the top pocket. Double-page spread, page Mekurigashi easily fixed (welding) formula. Surface is embossed reflection and stickiness of light is small (fine unevenness) processing of the pocket.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan