CF Audio Low-Frequency Speaker

Sebelum PPN:
Rp31.999.900 - Rp35.999.900
Spesifikasi
Frequency Response43Hz-130Hz-3dB
Rated Power (W)650.0
Sensitivity (dB)99.0
Maximum Sound Pressure (dB)130.0
Maximum Input Power (W)1300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low-frequency speaker, 18" bass, frequency response: 43Hz~130Hz-3dB, rated power: 650W, Max. Input: 1300W, sensitivity: 99dB, Maximum sound Pressure: 130dB.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan