Panasonic Stop Kontak Outbow Alphacube Series (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
SeriesAlphacube Series
ColorPutih
Dimensions WxHxD (mm)40x68x41.5
MaterialBakelite
Number of Outlets1
Number of Poles2P+E
Rated Current (A)16
Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan