Tanel Eddy-Current Coating Moisture Meter

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Range (%)15-30 rel moisture cont
Resolution (%)0.1
Electrodes Length (mm)200
Tobacco Temperature Range (°C)0-50
DisplayLCD 3 1/2 Digits
Battery Life10000 Measurements

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Moisture meter WWT-1 is designed for quick, approximate measurment contens in tobacco, it can be used in stroge rooms or collection points.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan