Fujii Denko Pole Safety Belt

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Outer Belt Width (mm)45
Outer Belt Length (mm)1200
Inner Belt Width (mm)75
Inner Belt Length (mm)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lanyard : 3-strand Polyester Rope 16mm dia. X 2,100mm(L) with snap hook FS-60 Application : For work positioning suspension only

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan