STAHLWILLE Screwdriver Pozidriv (Obeng)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Stahlwille Code47441002
FinishChrome-plated Finish
Handle MaterialMulti-Component Material
Tip SizePozidriv #2
Tip StylePoziDriv
Individual/SetIndividual Tools
Blade Length (mm)25
UPC/EAN4018754030699
Overall Length (mm)75-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stubby

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan