STAHLWILLE Ratcheting Double Box End Wrench

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Stahlwille Code41180812
UPC/EAN4018754138258
Metric Size (mm)8.0, 12
Individual/SetIndividual Tools
FinishChrome-plated Finish
Overall Length (mm)250-299

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ratcheting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan