STAHLWILLE 1inch Impact Socket

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Stahlwille Code26010060
Ratchet Drive Size (inch)Square Drive 1
UPC/EAN4018754016396
Individual/SetIndividual Tools
FinishGunmetal Finish
Metric Size (mm)60
Overall Length (mm)75-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Impact Rated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan