STAHLWILLE 1inch Impact Socket Extra Deep

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Stahlwille Code26010055
Individual/SetIndividual Tools
Metric Size (mm)55
Ratchet Drive Size (inch)Square Drive 1
FinishGunmetal Finish
UPC/EAN4018754016372
Overall Length (mm)75-99

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Impact Rated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait