STAHLWILLE Ratchet FineTooth

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Stahlwille Code12231011
Handle MaterialMulti-Component Material
Ratchet Drive Size (inch)Square Drive 3/8
Individual/SetIndividual Tools
UPC/EAN4018754177783
Overall Length (mm)175-199

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ratcheting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan