STAHLWILLE Inhex Socket with Guide Pin

Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp429.900
Spesifikasi
Tip StyleHex
Ratchet Drive Size (inch)Square Drive 1/2
Blade Length (mm)25
FinishChrome-plated Finish
Individual/SetIndividual Tools
Overall Length (mm)39-74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan