STAHLWILLE 1/2inch Screwdriver Socket

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Stahlwille Code03050007
FinishChrome-plated Finish
Ratchet Drive Size (inch)Square Drive 1/2
Tip Size (mm)Hex Metric 7.0
Tip StyleHex
Individual/SetIndividual Tools
UPC/EAN4018754006267
Overall Length (mm)39-74

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan