SUPER TOOL Gear Puller

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
External Diameter of Adaptor (mm)16
Maximum Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Optimal for removing pulleys and gears Cap screw from narrow areas which cannot be hooked by the claws. - The sliding claw can be fixed to the appropriate position with cap bolts.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan