FISCH Inverter System

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Power VoltageAC 230V
Frequency (Hz)50/60
Welding Current Range (A)10-200
Applied Welding Rod (mm)1.6-40
Input Capacity4.5 KW
Rated Duty Cycle0.6
Efficiency0.8
Degrees of ProtectionIP21
Class of InsulationH
No. Load Voltage (V)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
• Stronger,more concentrated & more stable arc. • Effective,power saving, compact,stable arc, good welding pool,high no-load voltage, good capacity of force compensation & multi-use. • Compact in volume,easy to install & operate, powerful motor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan