FISCH Electric Planer

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Max. Depth of Cut (mm)1
Max. Planing Width82mm (3-15/64\")
Max. Rebating Depth (m)9
Input Power (W)500
No Load Speed (rpm)15800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
o Lightweight,Compact Design for Easy Oneor Two Landed Planning o Easy to Use Depth Adjustment Control Saves Time o Square Edges and Shave Material for Accurate Joinery of Woodworking Projects o Chamfering Groove for Beveling Corner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan