SAZANAMI OPP Colour Tape 1inchx50m (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Length (m)50
ColorBlack
Width (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan