JTC Universal Hose Clamp Plier-1/4'

Sebelum PPN:
Rp659.900
Spesifikasi
Head Size (mm)32
Overall Length (mm)275

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-72-teeth ratcheting system provides high torque and 5 degrees of operation in small areas. -Unique rotating head design can adjust any angles while using for operation quickly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan