TRUSCO Van Rack Case WUN Type (Laci Rak Komponen)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp9.799.900
Spesifikasi
Maximum Loading Capacity (kg/unit)20
Dimensions (mm)792x311x314
DrawerA-1 6 rows 4 stages
Drawer ColorTransparent
Body ColorNeo gray
Body MaterialSteel
TRUSCO Number501-0101

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
-The WUN type fits in the Van rack (R) case 302L or 604L. -(Also available with a door) The type of depth 240mm can also fit in 302M, 604M.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan