EATON UPS EDX Series

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
Input Voltage Range (V)122-300
Nominal Voltage (V)220
Noise Level (dB)<50
Frequency (Hz)50/60
Power Factor 0.7
Temperature Range (°C)0 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait