ABB Modular Pilot Light

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp539.900 - Rp859.900
Spesifikasi
Actuator TypePilot light head
Ambient Air Temperature (°C)Operation -25 to +70; Storage -40 to +85
Degree of ProtectionFront IP66
Enclosure Type NEMAType1, Type12, Type13, Type3R, Type4, Type4X
IlluminationIlluminated
Product Height (mm)30
Product Length (mm)33
Product Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Modular Pilot Light - Pilot Light Head - Red - Illuminated

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan